Thorsman - L-STYKKE FED 7640AN LS - 5440310

KopierKopier
Thorsman
 - L-STYKKE FED 7640AN  LS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 220 mm

  • Bredde - 76 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885440319

Elnummer

1289848

Leverandørens varenummer

5440310

Typebeskrivelse

5440310

Høyde:

220 mm

Bredde:

76 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Klar høyde:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Hullet bunn

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

L-stykke FED 7640AN LS