Thorsman - L-STYKKE INKA-152 AN OPP-LS - 5575270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Stigende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Inka
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885575271
Elnummer
1276811
Leverandørens varenummer
5575270
Typebeskrivelse
1276811
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Stigende
Materiale:
Aluminium
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.


