Thorsman - L-STYKKE INKA 161-2AN NED-LS-N - 5510230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Fallende
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Inka
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885510234
Elnummer
1276844
Leverandørens varenummer
5510230
Typebeskrivelse
1276844
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Fallende
Materiale:
Aluminium
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.


