Thorsman - L-STYKKE INKA 161-3AN OPP-LS - 5510320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 161 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 2
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Overdelsbredde 2 - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Inka
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885510326
Elnummer
1276853
Leverandørens varenummer
5510320
Typebeskrivelse
1276853
Bredde:
161 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
2
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Retning:
Stigende
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.


