Thorsman - L-STYKKE TIR+ 100/60 HVIT - 5427180

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 105 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885427181

Elnummer

1278066

Leverandørens varenummer

5427180

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Høyde:

105 mm

Bredde:

150 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

L-Stykke.For 90`vinkling av føringskanal TIR+.Materiale:Stiv PVC Blyfri....