Thorsman - MATEKANAL FED-F1 AN - 5435210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 91 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2500 mm
Antall kanaler - 3
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885435216
Elnummer
1277298
Leverandørens varenummer
5435210
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
91 mm
Høyde:
18 mm
Lengde:
2500 mm
Antall kanaler:
3
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Halogenfri:
Ja
Maks belastning:
0 t
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Matekanal/Ledningsbeskyttelse for gulv.Lengde 2500 mm,dybde 18 mm,bredde 91 mm....


