Thorsman - Sadel dobbel, TKS-DR, C4, 20 mm sett à 100 - 2390490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...20 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Antall kabler/rør - 2
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882390495
Elnummer
1323865
Leverandørens varenummer
2390490
Typebeskrivelse
Metallklammer
Diameter fra/til:
20...20 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
2
Avstand til vegg:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
UV-bestandig:
Ja
Egnet i brannvernområder:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre


