Thorsman - Sadel - TKS-ER C4 32 mm - metall - sett à 50 - 2390425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 32...32 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Antall kabler/rør - 1
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880107958
Elnummer
1323859
Leverandørens varenummer
2390425
Typebeskrivelse
2390425
Diameter:
32...32 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre
TKS-ER er sadel fra 16mm
TKS-DR er dobbel sadel fra 10mm
TKS-HR er enkel klammer fra 8mm
TKS-MR er enkel marinklammer fra 6mm (noe tykkere gods enn TKS-HR).
For montering, bruk gjerne vår rustfrie skrue med skivehode TCS-R25


