Thorsman - SKJØTESETT SSP123 TEK - 5590115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 101...161 mm
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Asymmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880022046
Elnummer
1277646
Leverandørens varenummer
5590115
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Klar høyde brakett/lomme:
101...161 mm
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Asymmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei


