Thorsman - Strips 4,8x370mm, Naturell, Cintura - IMT46248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,8 mm
Båndlengde - 370 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,3 mm
Minste strekkstyrke - 230 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480554421
Elnummer
1323936
Leverandørens varenummer
IMT46248
Typebeskrivelse
1323936
Båndbredde:
4,8 mm
Båndlengde:
370 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,3 mm
Minste strekkstyrke:
230 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Knutebånd
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre