Thorsman - T-STYKKE INKA 161-2AN OPP-TS - 5510240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 360 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Aluminium
Forgreningsbredde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885510241
Elnummer
1276845
Leverandørens varenummer
5510240
Typebeskrivelse
1276845
Bredde:
360 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Aluminium
Forgreningsbredde:
260 mm
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.