Thorsman - T-STYKKE TIR+ TS80/60 HVIT - 5427265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 90 mm
Bredde - 73 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Aksel lengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880103639
Elnummer
1278088
Leverandørens varenummer
5427265
Typebeskrivelse
1278088
Høyde:
90 mm
Bredde:
73 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Aksel lengde:
60 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
80 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Materiale: ABS