Thorsman - TC 10-14 (spiker: 2,0x30mm, Hvit clips) set av 10 - IMT37429

KopierKopier
Thorsman
 -  TC 10-14 (spiker: 2,0x30mm, Hvit clips) set av 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter3...5 mm
Se tilgjengelige varianter4...6 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm

Stiftlengde:

Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm

Farge:

Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 10...14 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480475450

Elnummer

1323950

Leverandørens varenummer

IMT37429

Typebeskrivelse

1323950

Form:

Rund

Egnet for diameter:

10...14 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

30 mm

Spikerdiameter:

2 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Hvit

Thorsman TC 10-14 (spiker: 2,0x30mm, Hvit clips) set av 10