Thorsman - TC 5-7 (spiker: 1,2x20mm, Naturell clips) set av 25 - IMT37425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Se tilgjengelige varianterRektangulær
Egnet for diameter:
Se tilgjengelige varianter10...14 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480475412
Elnummer
1323946
Leverandørens varenummer
IMT37425
Typebeskrivelse
1323946
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Thorsman TC 5-7 (spiker: 1,2x20mm, Naturell clips) set av 25