Thorsman - Thorsman betongskrue MM-I 7,5x60MM (FZB) Sekskant hode, pakke av 25 - IMT38035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480214455
Elnummer
1357639
Leverandørens varenummer
IMT38035
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
60 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
65 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
13


