Thorsman - Thorsman betongskrue MM-S PAN 6x30MM (FZB) Panhead T30, pakke av 100 - IMT38033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480214431
Elnummer
1357637
Leverandørens varenummer
IMT38033
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
30 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Min. borehullsdybde:
35 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Fastnøkkelbredde:
11,5 mm
Størrelse (TX):
30


