Thorsman - Thorsman betongskrue MM-S PAN 7,5x45MM (FZB) Panhead T30, pakke av 100 - IMT38034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 45 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480214448
Elnummer
1357638
Leverandørens varenummer
IMT38034
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
45 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Min. borehullsdybde:
55 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Fastnøkkelbredde:
13,5 mm
Størrelse (TX):
40


