Thorsman - Thorsman Driva uten skrue, TPD-VS, pakke av 100 - 1220010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 0 mm
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881220014
Elnummer
1382138
Leverandørens varenummer
1220010
Typebeskrivelse
1220010
Materiale:
Plast
Diameter på borehull:
0 mm
Gjengetype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
37 mm
Min. borehullsdybde:
9 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
TPD-VS - Selvborende gipsfeste i glassfiberarmert polyamid for lettere montasje i gipsplater på 9mm eller tykkere.
Må ikke brukes i tak - da anbefaler vi heller PLATTI-plugg eller TMX.
Monteres og festes med skrutrekker og bits PZ2 eller PH2
Må ikke brukes i tak - da anbefaler vi heller PLATTI-plugg eller TMX.
Monteres og festes med skrutrekker og bits PZ2 eller PH2


