Thorsman - Thorsman EkspansjonsboltTEX, C2, M12x85, pakke av 25 - IMT38011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 85 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 7/16"
Diameter på borehull - 12 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480214721
Elnummer
1357607
Leverandørens varenummer
IMT38011
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
85 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
7/16"
Diameter på borehull:
12 mm
Fastnøkkelbredde:
12 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).