Utgått

Thorsman - Thorsman galvanisk bånd TGB 20x0,7mm, rull av 25m - 2705310

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman galvanisk bånd TGB 20x0,7mm, rull av 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 20 mm

  • Båndlengde - 2500 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Farge - Andre

  • Båndtykkelse - 0,7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315882705312

Elnummer

1351122

Leverandørens varenummer

2705310

Typebeskrivelse

1351122

Båndbredde:

20 mm

Båndlengde:

2500 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Farge:

Andre

Båndtykkelse:

0,7 mm

Minste strekkstyrke:

0,002 N

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...100 °C

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Skruehull

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Thorsman galvanisk bånd TGB 20x0,7mm, rull av 25m