Thorsman - Thorsman galvanisk bånd TGB 25x120mm, rull av 10m - 2705420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 25 mm
Båndlengde - 1000 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Farge - Andre
Båndtykkelse - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882705428
Elnummer
1351126
Leverandørens varenummer
2705420
Typebeskrivelse
2705420
Båndbredde:
25 mm
Båndlengde:
1000 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
2 mm
Minste strekkstyrke:
0,007 N
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...100 °C
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Skruehull
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Liten avstand mellom hullene gir enkel og rask montering.
TGB 11 x 0,7 passer også sammen med selvlåsende opphenging med SEVENHOE - SVH
TGB 25 x 1,2 er typegodkjendt 2403/82 brannteknisk klasse A15.


