Thorsman - Thorsman gipsplateskrue TSF 4,8x35, pakke av 100 - 3782430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 4,8
Gjengediameter - 4,8 mm
Lengde - 35 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315883782435
Elnummer
1388778
Leverandørens varenummer
3782430
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
4,8
Gjengediameter:
4,8 mm
Lengde:
35 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestigning:
3,3 mm
Gjenging:
Selvgjengende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Linsehode
Herdet:
nei


