Thorsman - Thorsman gumminippel TET 10-14, Grå, pakke av 50 - IMT37307

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman gumminippel TET 10-14, Grå, pakke av 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 14 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 10...14 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480398872

Elnummer

2500820

Leverandørens varenummer

IMT37307

Typebeskrivelse

IMT37307

Nominell diameter:

14 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

10...14 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

23

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Pakninger av gummi som både låser og tetter IP67.
Til anvendelse i ugjengede hull med godstykkelse 0,5-4 mm.
Klarer runde kabler med Ø3-35mm.
Produkter med en M i betegnelsen passer i hull tilpasset til metriske dimensjoner.