Thorsman - Thorsman gumminippel TET 20-26, Grå, pakke av 25 - IMT37314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 26 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 20...26 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480398940
Elnummer
2500822
Leverandørens varenummer
IMT37314
Typebeskrivelse
2500822
Nominell diameter:
26 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
20...26 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
38
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Pakninger av gummi som både låser og tetter IP67.
Til anvendelse i ugjengede hull med godstykkelse 0,5-4 mm.
Klarer runde kabler med Ø3-35mm.
Produkter med en M i betegnelsen passer i hull tilpasset til metriske dimensjoner.
Til anvendelse i ugjengede hull med godstykkelse 0,5-4 mm.
Klarer runde kabler med Ø3-35mm.
Produkter med en M i betegnelsen passer i hull tilpasset til metriske dimensjoner.