Thorsman - Thorsman gumminippel TET 7-10, Grå, pakke av 50 - IMT36181

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman gumminippel TET 7-10, Grå, pakke av 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 10 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 7...10 mm

  • For veggtykkelse - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480163807

Elnummer

2500734

Leverandørens varenummer

IMT36181

Typebeskrivelse

IMT36181

Nominell diameter:

10 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

7...10 mm

For veggtykkelse:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

0

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.