Thorsman - Thorsman - INKA-U123 - underdel - 72 mm - natural - 2.5 m - 5507000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 123 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 2500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885507005

Elnummer

1276820

Leverandørens varenummer

5507000

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Bredde:

123 mm

Dybde:

72 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Lengde:

2500 mm

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Rektangulær konstruksjon:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

0

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående C-profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

6301 mm²

Aluminiumskanaler for montering rett på vegg. Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, slik at sterk- og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....