Thorsman - Thorsman kabelholder, Wing-D, med spiker, mørk grå, pakke av 25 - IMT39080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 230 mm
Modell / utførelse - Tosidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 12
Med plugg - Ja
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480217227
Elnummer
1357846
Leverandørens varenummer
IMT39080
Typebeskrivelse
Plastklammer
Lengde:
230 mm
Modell / utførelse:
Tosidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
12
Med plugg:
Ja
Materiale:
Plast
Kabelholderen Cable Wing kan brukes både innen- og utendørs og finnes både som enkel og dobbel versjon. For kabler og rør. Materiale: Polyamid (nylon) med høy UV-bestandighet og holdbarhet. Kabelholderen har enten en spikerplugg for hurtigmontering i betong/tegl og finnes også uten plugg om den skal skrues fast. Fordeler: • Hurtig montering med hammer om spikerpluggen brukes • Montering med spikerplugg innebærer at kabelholderen kan justeres og til og med taes bort og gjenbrukes. • Høy UV-bestandighet og halogenfri. • Slagtålig med høy motstandskraft mot varme och kulde (-20 til + 60 grader) • Kan monteres før kabelinstallasjonen, dvs. kablene kan enkelt settes fast eller taes bort etter att holderen har blitt montert. • Stive og alikevel fleksible "vinger" som gjør det lett å ettermontere/ta vekk kabler. • Fleksibel utforming - samme størrelse kan brukes til flere kabel- /rørdimensjoner.


