Thorsman - Thorsman messing anker, TMA M8x30, set av 100 - 2820124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 34 mm
Gjengetype - Andre
Hylselengde - 30 mm
Diameter på borehull - 10 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882820121
Elnummer
1383144
Leverandørens varenummer
2820124
Typebeskrivelse
Slaganker
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
34 mm
Gjengetype:
Andre
Hylselengde:
30 mm
Diameter på borehull:
10 mm
TMA - Messinganker for bruk i betong, natursten, tegl og andre massive materialer. For montering når man ønsker et feste plant med overflaten og med metrisk gjenge. Ingen spesialverktøy. Metrisk skrue følger IKKE med.


