Thorsman - Thorsman montasjeskrue TFT-IS 5x32mm med isolert skruehode, pakke av 100 - 4020210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418018203
Elnummer
1394010
Leverandørens varenummer
4020210
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
32 mm
Overflatebehandling:
Andre
Farge:
Stål
Herdet:
Ja
Med friksjonsreduserende belegg:
nei
Senkhode:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Hodediameter:
7,5 mm
Skaftdiameter:
5 mm
Gjengelengde:
29 mm
Gjengetype:
Grov
Gjengeområde:
Helgjenget
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
nei
Med borspiss:
nei
Spissform:
Spiss


