Thorsman - Thorsman montasjeskrue, TST, 4,2x13, set of 100 - 3780210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Lengde - 13 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880044406
Elnummer
1390051
Leverandørens varenummer
3780210
Typebeskrivelse
1390051
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
13 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Skaftdiameter:
4,2 mm
TST - Montasjeskrue med sylskarp spiss.
Monteres med magnethylse (Philips nr 2) eller f.eks accutrekker (1.2 * 6.5mm).
Forboring ikke nødvendig i de fleste materialer opp til 2*0.9mm.
For bruk i tre, sponplater, plugg og metall.
Monteres med magnethylse (Philips nr 2) eller f.eks accutrekker (1.2 * 6.5mm).
Forboring ikke nødvendig i de fleste materialer opp til 2*0.9mm.
For bruk i tre, sponplater, plugg og metall.