Thorsman - Thorsman montasjeskrue, TST, 4,2x25, set of 100 - 3780220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315883781032
Elnummer
1390053
Leverandørens varenummer
3780220
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
25 mm
Herdet:
Ja
Skaftdiameter:
4,2 mm
TST - Montasjeskrue med sylskarp spiss. Monteres med magnethylse (Philips nr 2) eller f.eks accutrekker (1.2 * 6.5mm). Forboring ikke nødvendig i de fleste materialer opp til 2*0.9mm. For bruk i tre, sponplater, plugg og metall.


