Thorsman - Thorsman montasjeskrue, TST, 4,2x51, set of 100 - 3780235

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman montasjeskrue, TST, 4,2x51, set of 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Andre

  • Sportype - Phillips PH

  • Lengde - 51 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315880044451

Elnummer

1390056

Leverandørens varenummer

3780235

Typebeskrivelse

Tre-og plateskruer

Materiale:

Stål

Hodeform:

Andre

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

51 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Herdet:

Ja

Skaftdiameter:

4,2 mm

TST - Montasjeskrue med sylskarp spiss. Monteres med magnethylse (Philips nr 2) eller f.eks accutrekker (1.2 * 6.5mm). Forboring ikke nødvendig i de fleste materialer opp til 2*0.9mm. For bruk i tre, sponplater, plugg og metall.