Thorsman - Thorsman plastbelagt galvanisk bånd TPG 12, rull av 10m - 2740017

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman plastbelagt galvanisk bånd TPG 12, rull av 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 12,7 mm

  • Båndlengde - 1000 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Antall IPX/SPX-innganger - Stålnese

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315882740016

Elnummer

1351212

Leverandørens varenummer

2740017

Typebeskrivelse

Buntingsbånd metall

Båndbredde:

12,7 mm

Båndlengde:

1000 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Antall IPX/SPX-innganger:

Stålnese

Farge:

Hvit

Båndtykkelse:

0,6 mm

Minste strekkstyrke:

0,001 N

Driftstemperaturområde:

-40...60 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...60 °C

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Skruehull

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

TPG - Kaldvalset og forsinket stålbånd med kraftig plastelegg i polyester.
Liten avstand mellom hullene gir rask og enkel montering.