Thorsman - Thorsman plastbelagt galvanisk bånd TUB 12, rull av 10m - 2704013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 14 mm
Båndlengde - 1000 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Farge - Hvit
Båndtykkelse - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882704018
Elnummer
1351312
Leverandørens varenummer
2704013
Typebeskrivelse
2704013
Båndbredde:
14 mm
Båndlengde:
1000 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
2,5 mm
Minste strekkstyrke:
0,001 N
Driftstemperaturområde:
-40...60 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...60 °C
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Skruehull
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Plasten dekker hele båndet; inkludert de utstansede hullene.


