Thorsman - Thorsman plastklammer TK 5-7mm, Hvit, pakke av 100 - 2301018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Diameter - 5...7 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882301019
Elnummer
1322107
Leverandørens varenummer
2301018
Typebeskrivelse
2301018
Nominell diameter:
0 mm
Diameter:
5...7 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Hvit
Én type for oval kabel.
Monteres i tre med GRABBER TGS.
Ved montering i betong, tegl, gips etc, brukes TP-plugg og GRABBER TGS eller spikerplugg TPS.