Thorsman - Thorsman platefeste, TMX-4E, 8xM4mm, med skrue, set av 100 - 1260025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 8 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881260027
Elnummer
1382191
Leverandørens varenummer
1260025
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
8 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
47 mm
Min. borehullsdybde:
0 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
TMX - Brannsikkert platefeste i elforzinket stål. Formontert skrue. For plater med tykkelse 1-32mm. (avhengig av dimensjon) Sitter fast selv om skruen ikke er i.


