Thorsman - Thorsman platefeste, TMX-6D, 12xM6mm, med skrue, set av 50 - 1260165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 12 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881260164
Elnummer
1382196
Leverandørens varenummer
1260165
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
12 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
74 mm
Min. borehullsdybde:
12 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
TMX - Brannsikkert platefeste i elforzinket stål. Formontert skrue. For plater med tykkelse 1-32mm. (avhengig av dimensjon) Sitter fast selv om skruen ikke er i.