Thorsman - Thorsman selvskjærende elektrikker skrue, TGE 3,5x19, pakke av 100 - 3709810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315883709814
Elnummer
1388745
Leverandørens varenummer
3709810
Typebeskrivelse
3709810
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
19 mm
Herdet:
Ja
Skaftdiameter:
3,5 mm
Grabber TGS - Selvskjærende elektrikerskrue i herdet elforzinket stål.
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Brukes i tre, sponplater, plugg og metall (selvborende opp til 0.9mm).
Andre Grabberskruer: Finnes som selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvborende med borspiss (TGE).
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Brukes i tre, sponplater, plugg og metall (selvborende opp til 0.9mm).
Andre Grabberskruer: Finnes som selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvborende med borspiss (TGE).


