Thorsman - Thorsman selvskjærende elektrikker skrue, TGE 4,2x13, pakke av 100 - 3709830

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman selvskjærende elektrikker skrue, TGE 4,2x13, pakke av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Hodeform - Andre

  • Sportype - Phillips PH

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315883709838

Elnummer

1388747

Leverandørens varenummer

3709830

Typebeskrivelse

3709830

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Hodeform:

Andre

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

13 mm

Herdet:

Ja

Skaftdiameter:

4,2 mm

Grabber TGS - Selvskjærende elektrikerskrue i herdet elforzinket stål.
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Brukes i tre, sponplater, plugg og metall (selvborende opp til 0.9mm).
Andre Grabberskruer: Finnes som selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvborende med borspiss (TGE).