Thorsman - Thorsman selvskjærende skrue med stort hode, TGE 4,2x65, pakke av 100 - 3782050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 65 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315883782053
Elnummer
1388739
Leverandørens varenummer
3782050
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
65 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Grabber TSC - Selvskjærende elektrikerskrue i herdet elforzinket stål.
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Med skivehode 11.2mm
Brukes i tre, sponplater, plugg og metall (selvborende opp til 0.9mm).
Andre Grabberskruer: selvskjærende (TGS) eller selvborende med borspiss (TGE).
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Med skivehode 11.2mm
Brukes i tre, sponplater, plugg og metall (selvborende opp til 0.9mm).
Andre Grabberskruer: selvskjærende (TGS) eller selvborende med borspiss (TGE).


