Thorsman - Thorsman selvskjærende skrue med stort hode, TGE 4,2x31, pakke av 100 - 3782030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 4,2
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 31 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315883782039
Elnummer
1388737
Leverandørens varenummer
3782030
Typebeskrivelse
3782030
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
4,2
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
31 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestigning:
3,3 mm
Gjenging:
Selvgjengende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Linsehode
Herdet:
nei


