Thorsman - Thorsman selvskjærende skrue med stort hode, TGE 4,2x32, pakke av 100 - 3782265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880115137
Elnummer
1359895
Leverandørens varenummer
3782265
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Rustfritt stål
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
32 mm
Grabber TSC-C5M nå i syrefast stål!! Selvskjærende skrue med skivehode. Trenger ingen forborring i plater opp til 2x0.9mm. Dobbeltgjenget for rask montering. Ekstra stort hode (11.2mm) - PH2 spor


