Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 7-10, Hvit, pakke av 100 - 2191509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Stiftlengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418020732
Elnummer
1322140
Leverandørens varenummer
2191509
Typebeskrivelse
2191509
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
32 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Hvit
Korrosivitetsklasse C5M - Syrefast/rustfritt stål
For feste både inne- og utendørs.
Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode.
Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer.
I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.