Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 8-12, Hvit, pakke av 100 - 2191510

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 8-12, Hvit, pakke av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rund
Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

8...12 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter3...5 mm
Se tilgjengelige varianter4...6 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm

Stiftlengde:

32 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 8...12 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - nei

  • Stiftlengde - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7332418020749

Elnummer

1322141

Leverandørens varenummer

2191510

Typebeskrivelse

2191510

Form:

Rund

Egnet for diameter:

8...12 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

nei

Stiftlengde:

32 mm

Spikerdiameter:

5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Herdet stålspiker:

nei

Farge:

Hvit

Skruclips i slagfast polypropylen med høy UV motstandskraft for feste av runde standardkabler.
Korrosivitetsklasse C5M - Syrefast/rustfritt stål
For feste både inne- og utendørs.
Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode.
Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer.
I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.