Thorsman - Thorsman spikerplugg, TPS, 5/20x50mm Naturel, set av 100 - 1149707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 5 mm
Lengde - 75 mm
Materiale i plugg - Aluminium
Sportype - Phillips PH
Min. borehullsdybde - 57 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881149704
Elnummer
1380469
Leverandørens varenummer
1149707
Typebeskrivelse
Spikerplugger
Diameter på borehull:
5 mm
Lengde:
75 mm
Materiale i plugg:
Aluminium
Sportype:
Phillips PH
Min. borehullsdybde:
57 mm
Med kant:
Ja
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spikerskrue
Egnet for kalksandstein:
Ja
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
Ja
Egnet for gassbetong:
nei
Egnet for solid murstein:
Ja
Farge:
Andre
Passer godt til gjennomstikksmontasje.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og platematerialer.