Thorsman - Thorsman spikerplugg, TPS, 6/5x35mm Naturel, set av 100 - 1150002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 6 mm
Monteringstykkelse - 5 mm
Lengde - 35 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Uten
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881150007
Elnummer
1380471
Leverandørens varenummer
1150002
Typebeskrivelse
Spikerplugger
Diameter på borehull:
6 mm
Monteringstykkelse:
5 mm
Lengde:
35 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Uten
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spiker
Tilkoblingsgjenge metrisk:
3,99
Farge:
Hvit
TPS - Spikerplugg i polyamid med formontert spikerskrue i elforsinket stål. Passer godt til gjennomstikksmontasje. Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og platematerialer.