Thorsman - Thorsman stillbart klammer, TSK 7-10, hvit, set av 100 - 2330017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Diameter - 7...10 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882330019
Elnummer
1322310
Leverandørens varenummer
2330017
Typebeskrivelse
Plastklammer
Nominell diameter:
0 mm
Diameter:
7...10 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
5
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Hvit
Hver størrelse kan ta 2-4 kabler.