Thorsman - Thorsman Svenhook, SVH-E, AISI316, set av 100 - 781870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med løkke
Kabeldiameter - 8 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 100 kg
Kabellengde - 0 m
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677818709
Elnummer
1351128
Leverandørens varenummer
781870
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Endefeste:
Med løkke
Kabeldiameter:
8 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
100 kg
Kabellengde:
0 m
Materiale låseanordning:
Rustfritt stål
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Universalfeste i Syrefast stål...


