Thorsman - Thorsman TC 7-10 (spiker: 1,6x25mm, C5M Sort clips) set av 1 - 2240050

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman TC 7-10 (spiker: 1,6x25mm, C5M Sort clips) set av 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rund
Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

7...10 mm
Se tilgjengelige varianter10...14 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter3...5 mm
Se tilgjengelige varianter4...6 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm

Stiftlengde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 7...10 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315882240059

Elnummer

1320192

Leverandørens varenummer

2240050

Typebeskrivelse

2240050

Form:

Rund

Egnet for diameter:

7...10 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Spikerdiameter:

1,6 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Grå

Clips type TC for montering av runde og ovale kabler.
Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden.
C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø.
Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje.
Brukes i tre- og sponplater.
Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP