Thorsman - Thorsman TEL, C5M, treskruer 4.,2x69mm - pakke av 100 - IMT38061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Sportype - Phillips PH
Lengde - 69 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet - Ja
Emballasje og betingelser
48000 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480330421
Elnummer
1359883
Leverandørens varenummer
IMT38061
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
69 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Treskrue (elektrikerskrue) med Pan-hode og Philips PH2 spor. Skarp spiss, helgjenged. Finnes også i syrefast rustfritt stål, C5M Bruksområder: Egnet til tre, sponplater og gipsplater sammen med plugg. Fordeler: • Miljøkompatibel • DEumentert kvalitet • Herdet elforsinket stål • Pan-hode med Philips PH2 spor • Høy gjengestigning - mye raskere enn tradisjonelle treskruer • Ekstra skarp spiss - ingen forborring behøves i myke materialer • Helgjenged - fungerer bra i tynne materialer